京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04960243
品番
SRCPL2020B-12-A20
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。