京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04960252
品番
SRCPL2525B-16-A32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。