曜日別特売

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)25
内容量1個注文コード04960277品番SRCPR2525B-16-A32
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)
クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ円形切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする