京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
10
12
16
20
25
8
寸法h(mm)
16
10
12
16
20
25
8
トラスコ品番
153-2740
153-2707
153-2715
153-2723
153-2731
153-2740
153-2766
648-9761
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04960532
品番
STGCR1616H-11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
一般外径ホルダ(外径加工)
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
153-2740
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。