ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法b(mm)10
内容量1個注文コード04960636品番STGPR1010F-11
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
適合
クランプスクリュー:SB3080TR
レンチ:FT-10
用途一般外径ホルダ(外径加工)勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムスクリュークランプ方式チップ逃げ角(°)11トラスコ品番648-1531H1=h10寸法L1(mm)80寸法B(mm)10寸法L2(mm)15寸法b(mm)10寸法h(mm)10寸法F1(mm)14基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする