京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
04960934
品番
E12Q-STUPL 11-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,500
この商品は
適合チップ・勝手
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
超硬ツインホールバー(止まり穴加工)
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
180
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
11
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。