曜日別特売
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508

38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508
38625 LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き 不二貿易 04961508

LEDソーラースタンドライト 1灯 人感センサー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04961508
品番
38625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
バッテリー
リチウムイオン(PSE) 3.2V 400mAh
検知距離(m)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×1265
LED
SMD 2PCS
防水性
IP44
検出角度範囲(°)
120
点灯時間(時間)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする