不二貿易
ガラスTVスタンド BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04961551
品番
85982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
テレビをすっきり配置するTVスタンド
耐荷重(kg)
【全体】40
適合サイズ
32-55型
棚板耐荷重(kg)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×400×1460
高さ調整範囲(mm)
1340/1400/1460
可動範囲
±35°
ガラス厚(mm)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません