曜日別特売
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587

38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587
38519 LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き 不二貿易 04961587

LEDソーラースタンドライト 2灯 プランター付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04961587
品番
38519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト

バッテリー
リチウムイオン(PSE) 3.7V 800mAh
色温度(K)
【LED】3000(電球色)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×370×1860
LED
SMD 6PCS
光束(Lm)
HIGH:80 / LOW:40
支柱径(Φmm)
38
点灯時間(時間)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする