不二貿易
LEDソーラースタンドライト 1灯 プランター付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04961612
品番
38518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
置くだけ簡単!ヨーロッパの街並みが浮かぶLEDソーラーライト
バッテリー
リチウムイオン(PSE) 3.7V 800mAh
色温度(K)
【LED】3000(電球色)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×1760
LED
SMD 6PCS
光束(Lm)
HIGH:80 / LOW:40
支柱径(Φmm)
38
点灯時間(時間)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません