曜日別特売
- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 04961666

- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 04961666
- 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン 04961666

水性シリコンアクリル外かべ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1缶(3kg)
色ツヤ消しホワイト
内容量1缶(3kg)注文コード04961666品番-
参考基準価格(税別)¥11,620販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

用途
金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
色
ツヤ消しホワイト
仕上
不透明(下地を隠す)
主な用途
金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
光沢
ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面には適しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする