- 用途
- 金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
- 色
- ツヤ消しアイボリー
- 仕上
- 不透明(下地を隠す)
- 主な用途
- 金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀
- 使用場所
- 屋外用
- 危険物の類別
- 非危険物
- 光沢
- ツヤあり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 耐久
- 塗り重ね可能時間(時間)
- 夏期/2以上、冬期/6以上
- 乾燥時間
- 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間