京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04961932
品番
S20X-STUPR 11-25E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。