京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04962167
品番
S20X-STWPL 16-25E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04962167
S20X-STWPL 16-25E
04962194
S20X-STWPL16-25E
内径ねじ切りホルダ
京セラ
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました