京セラ
内径ねじ切りホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
シャンク径d(Φmm)
20
12
16
20
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04962185
品番
S20X-STWPL11-25E
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
チップ逃げ角(°)
11
H
19
L1
220
L2
5.5
F
12.5
S
2.5
ΦD
20
L3
40
ΦA
25
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。