ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード04962273品番S20X-STWPR11-25E
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合
クランプスクリュー:SB-3TR
レンチ:FT-10
用途エクセレントバー(倣い加工)勝手クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)11トラスコ品番647-0645寸法H(mm)19寸法L1(mm)220切刃長さ(mm)11寸法F(mm)12.5寸法S(mm)2.5寸法D(Φmm)20シャンク鋼シャンク寸法L2(mm)40寸法L3(mm)5.5シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)特殊角度θ(°)0最小加工径A(Φmm)25基準コーナーR0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする