京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04962377
品番
C10X-STXPL09-11
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
超硬防振バー(引き加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
勝手
左
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
11
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。