京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法b(mm)
10
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04962535
品番
SVJBR 1010F-11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
5
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。