曜日別特売
23946 ウォシュボンG 1Lディスポパック 03 SARAYA(サラヤ) 04962637

ウォシュボンG 1Lディスポパック 03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
04962637
品番
23946
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ディスポーザブル薬液パックです。
専用ホルダーにセットし、レバーを肘などで押し下げると、手洗い石けん液が下から適量出ます。
液を使っているうちに減容化されていきます。
関連商品 51988:ディスポパック金具、51997:ディスポパック据置台
別売の「ディスポパック金具」が必要です

用途
手指の殺菌・消毒・洗浄に。
トラスコ品番
176-0509
材質
調査中
幅(mm)
106
高さ(mm)
312
奥行(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする