曜日別特売
21266 フォーミングハンドソープ専用 容器 SBシリーズ SARAYA(サラヤ) 04963030

フォーミングハンドソープ専用 容器 SBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
色
青
注文コード
04963030
品番
21266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

再生PET100%のボトルで、プラスチックの削減と排出するCO2の削減に貢献できます。

用途
ホイップ状の泡を吐出
トラスコ品番
663-2551
色
青
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
72
容量(mL)
400
摘要
石けん用空ボトル
高さ(mm)
190
奥行(mm)
72
使用液
シャボネットモイスト、ウォシュボンSフォーム、マリンホイップ、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットP-5
吐出量(mL)
1g
注意
※薬液は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする