NZ13 工業用集塵フィルタークリーナー 横浜油脂工業(Linda) 04963249

 

NZ13 工業用集塵フィルタークリーナー 横浜油脂工業(Linda) 04963249
NZ13 工業用集塵フィルタークリーナー 横浜油脂工業(Linda) 04963249
NZ13 工業用集塵フィルタークリーナー 横浜油脂工業(Linda) 04963249
NZ13 工業用集塵フィルタークリーナー 横浜油脂工業(Linda) 04963249

工業用集塵フィルタークリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
04963249
品番
NZ13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

鉱物油類、カーボン等で汚れた集塵フィルターに優れた洗浄力を発揮します。
金属部品・床面等、工場内の様々な汚れに対しても使用できます。
低泡性で作業性もよく、素材への影響も抑えた洗浄剤です。

用途
鉱物油類、カーボン等で汚れた集塵フィルター・金属部品・床面等の洗浄に。
トラスコ品番
536-7821
材質
主成分:非イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、リン酸塩、
色
無色透明~白色微濁
容量(mL)
18000
容量(L)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
2~20%
原液量(mL)
18000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする