内容量1個仕様●グリップ力(N):(片爪につき)閉時:48 開時:65●開きしろ(mm):14●幅(mm):96●奥行(mm):Φ90●高さ(mm):164●シリンダ内径:Φ20mm、信号タイプ:ソース●材質/仕上:本体:アルミ合金、本体カバー:ABS樹脂●セット内容:位置検出スイッチ2個、開閉速度調整:排気絞り弁1個、ASSISTA HND接続コネクタ1本、三菱電機ASSISTA用アダプタープレート 1個、アダプタープレート取付ボルト(M5x14L)4本、位置決めピン1個、本体取付ボルト(M5x12L)4本、レバー用ラバーシート1セット(4枚)、本体カバー(前後)1セット、本体カバー取付ボルト(M4X12L)4本、ストレート継手1個、スパイラルエア配管1本、L型継手1個●コード番号:337-6094注文コード04963598品番HP04VR-20C-ASSISTA-A