薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●グリップ力(N):44●開きしろ(mm):22●幅(mm):81●奥行(mm):42●高さ(mm):30●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ12+Φ16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2639 注文コード04963607 品番HP07-12-JB
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。

仕様●グリップ力(N):44●開きしろ(mm):22●幅(mm):81●奥行(mm):42●高さ(mm):30●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ12+Φ16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2639 アズワン品番68-1291-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする