京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
勝手
左
右
左
切込み角Kr(°)
93
100
93
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04963637
品番
C06J-SWUBL 06-07-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,700
用途
超硬防振バー(止まり穴加工)<突出し量可変>
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
左
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
最小加工径(Φmm)
7
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。