- 用途
- 航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
- トラスコ品番
- 581-0366
- 規格
- MS17984C310 / NAS1333A3C10D
- 取付穴
- 最大0.194インチ
- 寸法F(inch)
- 0.8(最大)
- 寸法G(inch)
- 0.83(最大)
- 材質
- ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:アルミニウム製、黒色アルマイト処理 - Alum.Alloy 380 (仕様 ASTM B85/B85)、3/8インチから - アルミニウム製、黒アルマイト - Alum.Alloy 6061-T6 (仕様 AMS-QQ-A200/8)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
- 使用温度範囲
- (最低/最高)-65/200°F
- 寸法L(inch)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法D(inch)
- 0.31(最大)
- 寸法C(inch)
- 0.26
- ピン径(inch)
- 公称A:3/16、A:0.1870 - 0.1885
- 寸法E(inch)
- 0.44(最大)
- 寸法H(inch)
- 0.48(最小)
- 寸法B(inch)
- 0.22