曜日別特売
4212.G20 ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04963879

代表画像

4212.G20 ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04963879
4212.G20 ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 04963879

ボールロックピン(インチサイズ)4212.G20

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は材質・内容量など195種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:アルミニウム製、黒色アルマイト処理 - Alum.Alloy 380 (仕様 ASTM B85/B85)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
注文コード
04963879
品番
4212.G20
参考基準価格(税別)¥166,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。

用途
航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
トラスコ品番
581-1991
規格
MS17986C920 / NAS1339A5C20D
取付穴
最大0.5675インチ
寸法F(inch)
2.36(最大)
寸法G(inch)
1.6(最大)
材質
ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:アルミニウム製、黒色アルマイト処理 - Alum.Alloy 380 (仕様 ASTM B85/B85)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
使用温度範囲
(最低/最高)-65/200°F
寸法L(inch)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(inch)
0.565(最大)
寸法C(inch)
0.51
ピン径(inch)
公称A:9/16、A:0.5595 - 0.5610
寸法E(inch)
0.8(最大)
寸法H(inch)
0.85(最小)
寸法B(inch)
0.666
注意
※海外取り寄せ品の場合は発注後のキャンセル不可となります。在庫は状況により変わりますので、ご注文前にお問合せ下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする