京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
04964285
品番
S12M-SYXPR 06-12E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エクセレントバー(内径・奥端面・倣い加工)
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
多角形25°
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。