SARAYA(サラヤ)
エレガントボトル 手洗石けん用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
色
黒
トラスコ品番
663-7291
注文コード
04964658
品番
21695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
優雅な調和をもたらすデザインボトル。
”インテリアやアンビエントな空間の調和”がコンセプト。
用途
ホイップ状の泡を吐出
トラスコ品番
663-7291
色
黒
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
68
容量(mL)
600
摘要
石けん用空ボトル
高さ(mm)
227
奥行(mm)
68
使用液
シャボネットモイスト、ウォシュボンSフォーム、マリンホイップ、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットP-5
吐出量(mL)
1g
注意
※薬液は別売です。