※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TBGT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04964662
品番
TBGT060102L KW10
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
KW10
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さT(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.2
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.013
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円公差(mm)
±0.025
コーナー高さ公差(mm)
±0.025
逃げ角α(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。