ネオギアプロ
4050 インナーグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
¥1,398
M
¥1,398
全2種類を一覧で見る
内容量
1双(2個)
注文コード
04965918
品番
4050newM
参考基準価格(税別)
¥1,602
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ネオプレーン、ゴム手袋などの下につけるインナーグローブです。
ポリプロピレンは、圧倒的な速乾性と疎水性に優れた素材で、手が蒸れても常にドライなつけ心地をキープできて快適です。
トラスコ品番
723-5147
サイズ
M
厚さ(mm)
1
色
黒
全長(cm)
25
中指長(cm)
85
手のひらまわり(cm)
19.2
色(手首部)
BLACK
滑り止め加工の有無
ナシ