※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク100MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-100シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):100●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5577
注文コード
04965969
品番
CS03R-16-NFS-100
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様
●ストローク(mm):100●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5577
アズワン品番
68-1296-42