曜日別特売
21693 エレガントボトル 手洗石けん用 SARAYA(サラヤ) 04966320

エレガントボトル 手洗石けん用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
色
黒
トラスコ品番
664-0490
注文コード
04966320
品番
21693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

優雅な調和をもたらすデザインボトル。
”インテリアやアンビエントな空間の調和”がコンセプト。

用途
ホイップ状の泡を吐出
トラスコ品番
664-0490
色
黒
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
68
容量(mL)
600
摘要
石けん用空ボトル
高さ(mm)
227
奥行(mm)
68
使用液
シャボネットモイスト、ウォシュボンSフォーム、マリンホイップ、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットP-5
吐出量(mL)
1g
注意
※薬液は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする