SARAYA(サラヤ)
フォーミングハンドソープ専用 容器 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
色
白
注文コード
04966338
品番
21265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
再生PET100%のボトルで、プラスチックの削減と排出するCO2の削減に貢献できます。
用途
ホイップ状の泡を吐出
トラスコ品番
661-6825
色
白
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
72
容量(mL)
400
摘要
石けん用空ボトル
高さ(mm)
190
奥行(mm)
72
使用液
シャボネットモイスト、ウォシュボンSフォーム、マリンホイップ、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットP-5
吐出量(mL)
1g
注意
※薬液は別売です。