※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク145MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-145-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-7010 注文コード04971490 品番CS03R-16-ND-145-M-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥13,360 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-7010 アズワン品番68-1305-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする