京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
寸法W(mm)
1.6
トラスコ品番
174-5964
注文コード
04971635
品番
TKR1.6 KW10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法W・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
トラスコ品番
174-5964
寸法W(mm)
1.6
逃げ角(度)
8
寸法R(mm)
0.20
コーナー半径(mm)
0.15
角度θ(°)
8
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。