※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-B

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04972825 品番 TNGG110302R-B TN60
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 材質TN60 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 適合ホルダPTGNR 1212F-11 切削領域仕上げ〜中(B) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37394533
2019-01-22
用途:
真鍮の切削
都築工芸 様

欠けも少なく良好。もう少し安くなると有難いのだが..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする