曜日別特売
TNGG160402R-S チップ TNGG-S 京セラ 04973683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGG-S

(2件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.2
材質
内容量1箱(10個)注文コード04973683品番TNGG160402R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04974383
2021-06-27
用途: 仕上げ切削
製造業

SSだろうと小径だろうと美しく加工できます。きれいにひけるので寸法公差に仕上げるのも簡単です。

対象商品 : 06357285
2014-08-14
用途: 仕上げ切削
有限会社田島工機

注文から発送までの対応も素早く大変満足です。工具屋さんに注文するより早く手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする