※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-25R KW10 チップ TNGG-25R 京セラ 04973717 TNGG160404L-25R KW10 チップ TNGG-25R 京セラ 04973717

チップ TNGG-25R

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04973717 品番 TNGG160404L-25R KW10
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

適合
ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番153-6737 種別ネガ 材質KW10 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域中〜荒、低抵抗(25R) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする