※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-S PR930 チップ TNGG-S 京セラ 04973963 TNGG160404L-S PR930 チップ TNGG-S 京セラ 04973963

チップ TNGG-S

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04973963 品番 TNGG160404L-S PR930
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

適合
ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番154-4250 種別ネガ 材質PR930 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 表面処理PVDコーティング 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ(S) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする