※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-S TN60 チップ TNGG-S 京セラ 04974024 TNGG160404L-S TN60 チップ TNGG-S 京セラ 04974024

チップ TNGG-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04974024 品番 TNGG160404L-S TN60
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

適合
ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番141-2001 種別ネガ 材質TN60 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ(S) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする