※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の オートスイッチ
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク170MM 複動標準形 CS03R-16-ND-170シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):170●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-6737
注文コード
04974071
品番
CS03R-16-ND-170
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様
●ストローク(mm):170●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-6737
アズワン品番
68-1310-41