TNGG160404R-S チップ TNGG-S 京セラ 形状:正三角形60° 04974331

チップ TNGG-S

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV30 コーナー半径(mm)0.4 注文コード04974331 品番TNGG160404R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は材質・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDサーメット。鋳鉄・快削鋼・鋼の高速仕上げ加工用材種。高硬度母材+高耐凝着性被膜で耐摩耗性に優れ、高速長寿命加工が可能。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番173-6175 種別ネガ 材質PV30 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ、両面度重視 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04974383
2021-06-27
用途:
仕上げ切削
製造業

SSだろうと小径だろうと美しく加工できます。きれいにひけるので寸法公差に仕上げるのも簡単です。

対象商品:
06357285
2014-08-14
用途:
仕上げ切削
有限会社田島工機 様

注文から発送までの対応も素早く大変満足です。工具屋さんに注文するより早く手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする