※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160408L-25R チップ TNGG-25R 京セラ 04974514 TNGG160408L-25R チップ TNGG-25R 京セラ 04974514

チップ TNGG-25R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN60 注文コード04974514 品番TNGG160408L-25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は材質など18種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

適合
ホルダ:TPGNL□□□□□-16、TPFNL□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNL16-30、S25R-PTNL16-40、S40T-PTNL16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質TN60 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.8 切削領域中〜荒、低抵抗(25R) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする