※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404GP チップ TNMG-GP 京セラ 04977183 TNMG160404GP チップ TNMG-GP 京セラ 04977183

チップ TNMG-GP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN60 コーナー半径(mm)0.4 注文コード04977183 品番TNMG160404GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は材質・コーナー半径57種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

適合
ホルダ:TPGNR/L□□□□□-16、TPFNR/L□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNR/L16-30、S25R-PTNR/L16-40、S40T-PTNR/L16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番139-3162 種別ネガ 材質TN60 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ(GP) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40622951
2014-08-14
用途:
端面&外形仕上げ切削
有限会社田島工機 様

注文から発送までの対応も素早く大変満足です。工具屋さんに注文するより早く手に入り助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする