※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404XQPV7025 PV60 チップ TNMG-XQ 京セラ 04978023 TNMG160404XQPV7025 PV60 チップ TNMG-XQ 京セラ 04978023

チップ TNMG-XQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV60 コーナー半径(mm)0.4 注文コード04978023 品番TNMG160404XQPV7025 PV60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は材質・コーナー半径36種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。

適合
ホルダ:TPGNR/L□□□□□-16、TPFNR/L□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNR/L16-30、S25R-PTNR/L16-40、S40T-PTNR/L16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質PV60 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域中切削(XQ) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする