※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404XQ PV90 チップ TNMG-XQ 京セラ 04978032 TNMG160404XQ PV90 チップ TNMG-XQ 京セラ 04978032

チップ TNMG-XQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV90 コーナー半径(mm)0.4 注文コード04978032 品番TNMG160404XQ PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質・コーナー半径36種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDコーティング。鋼加工の中荒加工から仕上げ加工対応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に安定した性能を発揮。

適合
ホルダ:TPGNR/L□□□□□-16、TPFNR/L□□□□□-16、WTJN-N型、WTKN-N型、WTEN-N型
ボーリングバー:S25R-PTNR/L16-30、S25R-PTNR/L16-40、S40T-PTNR/L16-50
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番154-4853 種別ネガ 材質PV90 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 切削領域中切削(XQ) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04978032 TNMG160404XQ PV90 74262494 TNMG160404XQ PV730 画像準備中 チップ サーメット 旋削用 京セラ 1箱(10個) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする