切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
トラスコ品番210-2137
材質KPD010
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。
形状正三角形60°
Φd3.81
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)0.2