※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ラジアルボール盤用補助テーブル
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04985042
品番
RET150
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥493,900
販売価格(税別)
¥
449,000
バスケットに入れる
寸法A(mm)
450
寸法B(mm)
650
寸法C(mm)
400
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
34
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
14
寸法I(mm)
100
寸法J(mm)
125
寸法K(mm)
100
寸法L(mm)
125
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
125
寸法O(mm)
25
寸法P(mm)
225
寸法Q(mm)
48
寸法R(mm)
554
寸法S(mm)
0.057
寸法T(mm)
0.038
材質
FC164
質量(kg)
300
溝数
2×3
表面処理
塗装( 黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません