※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ラジアルボール盤用補助テーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04985067
品番
RET200
参考基準価格(税別)
¥1,140,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
寸法A(mm)
750
寸法B(mm)
750
寸法C(mm)
600
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
29
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
150
寸法J(mm)
150
寸法K(mm)
150
寸法L(mm)
150
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
150
寸法O(mm)
25
寸法P(mm)
385
寸法Q(mm)
47.5
寸法R(mm)
655
寸法S(mm)
0.071
寸法T(mm)
0.049
材質
FC164
質量(kg)
670
溝数
3×4
表面処理
塗装( 黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません