※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用バーナー 省エネガスバーナー(都市ガス仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04985164 品番 DH-101AL-13A
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2〜4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。
使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。

用途
厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
ランニングコストを抑えたい方に。
工場内 CO2排出量を減らしたい方に。
既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
発熱量(kW[kcal/h])3.93 ガス消費量(kg/h)0.28(LPガス) ガス消費量(m3/h)0.3(都市ガス) 質量(kg)7.2 接続径R10
注意
※使用ガス圧力はLPガス 2.8kpa:都市ガス13A 2.0kpaを標準としてノズル径を設定しています。
※ガス圧力が高すぎますと、逆火などの現象が起こり、低すぎますと赤熱しません。
※一次空気は燃焼面の状態を見て、ダンパー開度を調節してください。(強制燃料は除く)
※用途並びに使用条件によって、赤外線バーナーの種類を選定することが大切ですので、ぜひ御相談下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする